Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9113700 Montageplatte (L x B) 142mm x 245mm Stahlblech 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22631
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Breite:
245 mm
Passend für (Details):
GA-Gehäuse 9113.210
Typ:
GA 9113700
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, Rittal, GA 9113700, 464-5786
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 24,14*
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 24,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 25,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 25,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.