Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Erdungsstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568689
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74273703
EAN/GTIN:
     5059042970296
Suchbegriffe:
7568689
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Erdung- und Blitzschutz
Erdungsschellen
Material = Stahl
Durchmesserbereich = 150 x 1.6mm

Erdungsbänder Würth. Erdungsbänder von Würth bieten eine ideale Erde-Masse-Verbindung für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Ausgezeichnete Impedanzeigenschaften über einem großen Frequenzbereich Dünne und flexible Bänder für schnelle und einfache Befestigung Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Durchmesserbereich:
150 x 1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.