Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9113700 Montageplatte (L x B) 142 mm x 245 mm Stahlblech 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533854-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rittal GA 9113700 Montageplatte (L x B) 142 mm x 245 mm Stahlblech 1 St.

Montageplatte für GA-Gehäuse

Technische Daten:
Material: Stahlblech · Passend für (Details): GA-Gehäuse 9113.210 · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 142 mm x 245 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Passend für (Details):
GA-Gehäuse 9113.210
Marke:
Rittal
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
GA 9113700
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montageplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, Rittal, 9113.700, GA 9113700, 464-5786
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 24,14*
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 24,16*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 25,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 25,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.