Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CE12V/9Ah VC-12668685 Bleiakku 12V 9Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S224242
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12668685
EAN/GTIN:
     4064161212128
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.
Features:
Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
100 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
151 mm
Gewicht:
2800 g
Herst.-Teilenr.:
VC-12668685
Typ:
CE12V/9Ah
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Kapazität:
9 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss:
Flachstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
411
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 44,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,16*
€ 44,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
380-03002
ab € 69,90*
Sonstiges
H-tronic
2242217
ab € 15,26*
Sonstiges
Multipower
MBL-ADAPTER 6,35 - 4,8
ab € 0,68*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0902*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,24*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.