Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CE12V/9Ah VC-12668685 Bleiakku 12 V 9 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 65 mm Flachstecker 6.35 mm W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533737-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12668685
EAN/GTIN:
     4064161212128
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
VOLTCRAFT CE12V/9Ah VC-12668685 Bleiakku 12 V 9 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 65 mm Flachstecker 6.35 mm Wartungsfrei

VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar

Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Flachstecker 6.35 mm · Anwendungsbereiche: Alarmanlagen,Elektrofahrzeuge · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei · Gewicht: 2800 g · Kapazität (mAh, Ah): 9 Ah · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Spannung: 12 V · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 151 x 100 x 65 mm
Kapazität (mAh, Ah):
9 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
VOLTCRAFT
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss (Batterien):
Flachstecker 6.35 mm
Herst.-Teilenr.:
VC-12668685
Typ (Hersteller-Typ):
CE12V/9Ah
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen | Elektrofahrzeuge
VDS-Zertifizierung:
Nein
Spannung:
12 V
Gewicht:
2800 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 9ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, VOLTCRAFT, VC-12668685, CE12V/9Ah, Bleivlies, Vliesakkus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
495
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 44,74*
€ 4,00*
ab € 31,19*
€ 44,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
380-03002
ab € 70,15*
Sonstiges
H-tronic
2242217
ab € 15,33*
Sonstiges
Multipower
MBL-ADAPTER 6,35 - 4,8
ab € 0,75*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0906*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,24*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.