Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

multipower 6,35 - 4,8 MBL-ADAPTER 6,35 - 4,8 Poladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694728-BP
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MBL-ADAPTER 6,35 - 4,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050005490984
multipower
MBL-ADAPTER 6
35 - 4
multipower 6,35 - 4,8 MBL-ADAPTER 6,35 - 4,8 Poladapter

Flachstecker Pol-Adapter

6,35 mm auf 4,8 mm
Stabile Ausführung
Einfach zu montieren

Mit diesen Adapter müssen Sie den Flachstecker des Anschlusskabels nicht mehr an den Blei-Akku anpassen.

Technische Daten:
Material: Stahl

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Poladapter
Weitere Suchbegriffe: 8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
232
1
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,37*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.