Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics Universal-Gehäuse (L x B x H) 115 x 65 x 54.9mm Aluminium Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21187
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550D
EAN/GTIN:
     4016138617634
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Sehr robustes, leichtes Druckguss Aluminium-Gehäuse.

Der ideale Abhörschutz
Viele Smartphones und Tablets können auch im ausgeschaltenen Zustand abgehört und die Kameras aktiviert werden. Vor allem im Geschäftsleben können solche Attacken großen Schaden anrichten. Während Konferenzen, Meetings und anderen vertraulichen Angelegenheiten sollten Sie daher Ihr Handy in dieser abhörsicheren Box aufbewahren.
Das Gehäuse kann Ihr Mobilfunktelefon sicher vor Abhörattacken schützen. Mobilfunk-, Telefon-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Signale werden dank der EMI/EMV/RFI-Abschirmung zuverlässig blockiert. Foto- Video- und Mikrofonfunktion sind ohne Ihr Zutun nicht aktivierbar.
Features:
Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung
Erhältlich in natürlichem Vibra-Finish oder in schwarzer Pulverlackierung
Bietet eine verbesserte EMI/EMV/RFI-Abschirmung
Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Farbe:
grau
Breite:
65 mm
Höhe:
54.9 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1550D
Länge bzw. Tiefe:
115 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 00623980625843, 04016138617634, 00623980625836, 623980625836, Hammond Electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 7,56*
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,77*
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 10,42*
€ 8,95*
ab € 8,08*
€ 12,53*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 7,38*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100
ab € 14,64*
Zubehör
Hammond
1550MS50T
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.