Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 2070 32207002 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21028
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32207002
EAN/GTIN:
     4016138732535
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.
Features:
(L x B x H) 200 x 112 x 70 mm

IP40
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
70 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
ELEGANT EG 2070
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, ELEGANT EG 2070, 186-6558, Anzeigegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 28,00*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 28,03*
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 29,92*
€ 8,95*
ab € 23,88*
€ 35,45*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 31,88*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.