Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 2070 32207002 Universal-Gehäuse 200 x 112 x 70 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166006
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32207002
EAN/GTIN:
     4016138732535
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla ELEGANT EG 2070 32207002 Universal-Gehäuse 200 x 112 x 70 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

(L x B x H) 200 x 112 x 70 mm

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 200 mm
Breite: 112 mm
Höhe: 70 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: ELEGANT EG 2070
Länge (Tiefe): 200 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 32207002
EAN: 4016138732535
Befestigung: Schraubgewinde

Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32207002, ELEGANT EG 2070, 186-6558, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 28,00*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,01*
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 29,93*
€ 8,95*
ab € 23,81*
€ 35,29*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 39,34*
€ 51,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.