| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S199841 Herst.-Nr.: EX-Z13B-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Miniaturisierte Einweglichtschranke mit einer großen Reichweite von 0.5 mm. Schnelle Justage durch sichtbare rote LED. Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht. Zweifarbige LED-Indikator für Stabilität (Grün) und Ausgang (Orange). Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle. Features: Hohe Schutzart IP67 Ansprechzeit 0.5 ms Lieferumfang: 1x Sender + 1x Empfänger + Montageschrauben M2 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 6.5 mm | Höhe: | 15.9 mm | Breite: | 5.5 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Typ: | EX-Z13B-P | Temperaturbereich: | -10 - 55 °C °C | Funktionen: | dunkelschaltend | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Betriebsspannung: | 12 + 24 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 500 mm | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Ansprechzeit: | 0.5 ms | Max. Temperatur: | 55 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Einweg-Lichtschranke | Ausführung: | Seitentyp + Sender + Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke, Panasonic, 136-5666, lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,97* | € 108,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 89,88* | € 114,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,62* | € 120,95* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,83* | € 144,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,86* | € 144,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|