| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-EX-Z13B-P Herst.-Nr.: EX-Z13B-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Betriebstemperatur: -10...55°C Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 12...24V DC Gehäuse-Material: PBT Äußere Abmessungen: 3x14x8mm Betriebsstrom max.: 20mA Reaktions-Art: Sender-Empfänger Bereich: 0...0,5m Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON Ausgangskonfiguration: PNP Anschlüsse: 2m Leitung Reaktionszeit: <0,5ms Sensoren-Typ: fotoelektrisch Gehäuse-Art: Standard Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,97* | € 108,47* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 89,88* | € 114,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,62* | € 120,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,83* | € 144,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,86* | € 144,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|