Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70060 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Reinweiß 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S145801
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70060
EAN/GTIN:
     4011150700609
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
heidemann klingeltaster
Die Klingelplatte ist mit einem Namensschild ausgestattet.
Features:
1reihig
Mit Namensschild
LED beleuchtet
Weitere Informationen:
Tiefe:
13 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
weiß
Breite:
87 mm
Beleuchtet:
Ja
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingelplatte
Bauart:
1 Familie
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, Heidemann, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,18*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,19*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 23,83*
€ 3,50*
ab € 30,57*
€ 40,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.