Heidemann 70060 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Reinweiß 24 V/1 A Klingelplatte Reinweiß 1reihig Mit Namensschild LED beleuchtet Die Klingelplatte ist mit einem Namensschild ausgestattet. Tech...
Etagenplatte 1 WE ETA 642 LED wsETA 642 LED, 1WE Die Etagenplatten der Serie ETA 640 LED sind mit einem großen, beleuchteten LED-Namensschild ausgestattet. Die Front ist wahlweise mit einer Metall-...
Combilux ETA 2132A - witterungsbeständiger Kunststoff; max. 12 V (AC-DC) 1,5 A; Aufputzmontage, Weiß; beleuchtete LED; 32 x 90 x 18 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Höhe: 18 mm, ...
Etagenplatte 1 WE ETA 650 LED wsETA 650 LED ws mit XXL-Namensschild Mit dem erschwinglichen und verlässlichen Klingeltaster ETA 650 LED, der speziell für den Einsatz im Innenbereich konzipiert wurd...
Combifix ETA 2121A - witterungsbeständiger Kunststoff; max. 12 V AC (1,5 A) 12 V DC (1,0 A); Aufputzmontage Weiß; Schnappscheibe; 32 x 90 x 18 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Hö...
Heidemann 70519 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Reinweiß 18V/2A Klingelplatte Clipfix reinweiss Mit Namensschild 1-reihig LED beleuchtet weiß Die Klingelplatte ist mit einer beleuchteten LED u...
Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED wsETA S200 LEDws Dieser Klingeltaster ist nicht nur massiv aus Edelstahl gefertigt, sondern auch extrem vandalensicher verantwortlich dafür sind seine ...