Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster HEIDEMANN 70060, reinweiß, 30x87x13 mm, beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster
Klingeltaster
Artikel-Nr.:
     1039U-9859580804
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     580804
EAN/GTIN:
     4011150700609
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
heidemann klingeltaster
Klingeltaster HEIDEMANN 70060, reinweiß, 30x87x13 mm, beleuchtet

Beleuchtete Klingelplatte mit Namensschild. Beleuchtete Klingelplatte mit Namensschild. Features: Schaltleistung: max. 18 V~/ 2 A Anschlussart: 2-draht Beleuchtet: ja (weiße LED) Farbe: reinweiß Material: Kunststoff Maße: 30x87x13 mm

Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, HEIDEMANN, 70060, reinweiß, 30x87x13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,13*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 9,14*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 23,70*
€ 3,50*
ab € 30,58*
€ 40,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.