Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HS9Z-A61 HS9Z-A61 Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S111492
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS9Z-A61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
idec betätigungselement
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
HS9Z-A61
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Betätiger
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Idec, switch, Endschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,67*
1
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,68*
1 Tag
108
1
€ 14,99*
ab € 4,76*
€ 8,00*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,03*
1 Tag
132
1
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.