Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HS9Z-A61 STRAIGHT KEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787269
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS9Z-A61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
idec betätigungselement
Zur Verwendung mit: Sicherheitszuhaltungen der Baureihe HS6B von Idec
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schlüssel, Schütze, Taster, IDEC, HS9Z-A61, 2787269, 278-7269
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 3,02*
    € 4,66*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,10*
    € 4,67*
    Lager 139
    108
    1
    € 14,99*
    ab € 4,76*
    € 7,98*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 5,18*
    € 8,01*
    1 Tag
    132
    1
    € 5,95*
    ab € 5,14*
    € 8,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.