Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Aktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102451
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS9Z-A61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Gerader Aktor, Typ=HS9Z-A61, Aufnahmeschaft=Gerader Aktor, Geeignet für=HS6 Series Subminiature Interlock Switch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
8,3 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Gerader Aktor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,68*
1 Tag
108
€ 14,99*
ab € 4,76*
€ 8,00*
Lager 115
132
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 8,41*
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 9,12*
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.