Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1208-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 8mm Plattenstärke (max.) 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S11104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Hinweise:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
14 mm
Plattenstärke (max.):
1.5 mm
Montageloch:
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
633-02080
Typ:
HV1208-PVC-BK-M1
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05222*
€ 0,06732*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0553*
€ 0,0713*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0553*
€ 0,0717*
2 Tage
3272
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0608*
€ 0,078*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1218*
€ 0,1715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1715*
€ 0,2041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1599*
€ 0,1903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1483*
€ 0,1765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,1708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,1449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.