Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1661102 Herst.-Nr.: HV1208-PVC-FR-BK(1000) EAN/GTIN: 4031026186320 |
| |
|
| | |
| Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, Wasserdicht: false, Oberfläche: unbehandelt, Gesamtlänge: 1,5 mm, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -30...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...9 mm, Bohrungsdurchmesser: 9,5 mm, Für Wandstärke: 1,5 mm, Schrumpftechnik: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HV1208-PVC-FR-BK(1000) | Ident Code: | 633-02080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,05135* | € 0,06745* | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,05202* | € 0,06812* | | | | Lager 6232 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0552* | € 0,0721* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0553* | € 0,0725* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,0608* | € 0,0791* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 72,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|