| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S078182 Herst.-Nr.: EE-SX4070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logic Output Slotted Switch, 1-Channel, 8mm Slot Width Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | EE-SX4070 | Engineering Part No: | EESX4070 | Engineering Series No: | EE-SX4 | Verpackungsart: | Bag | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,76* | € 2,82* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 2,84* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,98* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,16* | € 4,52* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,57* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|