Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49190601 Verbindungsdose (L x B x H) 110 x 110 x 67mm Schwarz IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S073571
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49190601
EAN/GTIN:
     4013902930968
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstutzen, M25, Dichtbereich 9 - 16 mm.
Features:
IP65
Stoßfestigkeit IK08
6² Nennquerschnitt
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Schutzart:
IP65
Besonderheiten:
Halogenfrei + ohne Klemmstein + plombierbar
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Verbindungsdose, abzweigdose ip65, abox, abzweigdosen spelsberg, 04013902930968, Spelsberg, Abox-i 060-L/sw, Verteilerdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 15,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 15,25*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 16,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
22702501
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
84000601
ab € 3,16*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,67*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,37*
Zubehör
Spelsberg
89500601
ab € 4,67*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.