Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 49190601 Verbindungsdose (L x B x H) 110 x 110 x 67 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590520-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49190601
EAN/GTIN:
     4013902930968
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Abox-i SW 060-L

IP65
Stoßfestigkeit IK08
6² Nennquerschnitt

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstutzen, M25, Dichtbereich 9 - 16 mm.

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 9.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein,plombierbar · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein | plombierbar
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, spelsberg abox, abox ip65, 4013902930968, Spelsberg, 49190601, Abox-i 060-L/sw, Verteilerdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 8,63*
€ 10,14*
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 10,17*
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 10,30*
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 10,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84000601
ab € 2,77*
Zubehör
Spelsberg
89500601
ab € 4,16*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,69*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,63891*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,3024*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,58*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,50*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,05*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22702501
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.