Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode VS-T40HFL100S05 D-55 1000V 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S04763
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T40HFL100S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode

Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
475 A
I(FSM) 60Hz:
500 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
VS-T40HFL100S05
Montageart:
Gehäuse
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r):
20 mA
Sperrverzugszeit T(rr):
1000 ns
Durchlassstrom I(F):
40 A
Durchlassspannung U(F):
1.6 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
D-55
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode 1000v, diodenmodul, schaltdiode 40a, Vishay, 395-9141, VS-T40HFL100S05GI-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 18,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,74*
€ 44,46*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 47,94*
1
€ 5,90*
ab € 25,77*
€ 48,30*
7 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 71,25*
€ 90,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
104502
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.