Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode VS-T40HFL100S05 D-55 1000V 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167380
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T40HFL100S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Vishay Standarddiode VS-T40HFL100S05 D-55 1000V 40A

Typ: VS-T40HFL100S05
Gehäuse: D-55
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Durchlassstrom I(F): 40 A
Sperrspannung U(R): 1000 V
Durchlassspannung U(F): 1.6 V
Kategorie: Standarddiode
Sperrstrom I(r): 20 mA
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Gehäuse
I(FSM) 50Hz: 475 A
I(FSM) 60Hz: 500 A
Sperrverzugszeit T(rr): 1000 ns
Produkt-Art: Standarddiode
Hersteller-Nr.: VS-T40HFL100S05
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC
Wiederholungsfehler: ±0,1 %
Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter
Montage: Hutschiene
Anschluss: Schraubklemmen
Leistungsaufnahme: <8 VA

Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode 1000v, diodenmodul, schaltdiode 40a, Vishay, VS-T40HFL100S05, 395-9141, VS-T40HFL100S05GI-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,01*
€ 44,23*
€ 5,90*
ab € 25,84*
€ 48,32*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 71,63*
€ 90,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.