|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S021081 Herst.-Nr.: 1593496 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Passend für alle USB-Steckverbinder vom Typ USB‑C™ Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Ausführung: | Staubschutzkappe | Herst.-Teilenr.: | 1593496 | Typ: | TC-USB3203 | Halogenfrei: | Ja | Stecker-Norm: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Schutzkappe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050004984002, TRU COMPONENTS, TC-USB3203 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1000 |  | € 4,00* | ab € 0,0315* | € 0,0434* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 70 |  | Frei Haus | ab € 0,0417* | € 0,063* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1000 |  | € 6,99* | ab € 0,0719* | € 0,0969* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|