Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-USB3203 USB Schutzkappe Staubschutzkappe Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593496-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB-Staubschutzkappe
TRU COMPONENTS TC-USB3203 USB Schutzkappe Staubschutzkappe Inhalt: 1 St.

USB Schutzkappe

Passend für alle USB-Steckverbinder vom Typ USB‑C™

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Staubschutzkappe · Herstellerfarbe: Transparent · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Weitere technische Daten: Passend für USB-Steckverbinder Typ USB‑C™

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Halogenfrei:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1593496
Typ (Hersteller-Typ):
TC-USB3203
Ausführung (allgemein):
Staubschutzkappe
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: 02050004984002, TRU COMPONENTS, 1593496, TC-USB3203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0315*
€ 0,0432*
Lager 102
3338
70
Frei Haus
ab € 0,0416*
€ 0,0632*
8 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0718*
€ 0,0964*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0591*
€ 0,0703
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0571*
€ 0,0679
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.