Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control 4-Kanal Controller Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018202
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8650.0101.9
EAN/GTIN:
     4008224665919
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Blue Control LED Strip Steuerung, RGBW, RGB, W/R/G/B (single), 4 Kanäle,BT inside, 114mm x 38mm x 20mm, Anschluss: Schraubklemmen + Buchse5.5/2.1mm, max. 15A (bis zu 6A pro Kanal), max. 360W (bis zu 72W - 144Wpro Kanal), 12-24V
Features:
LED-Strip Steuerung
RGBW, RGB, W/R/G/B (Single)
4 Kanäle
mit Bluetooth Mesh-Technologie
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
140 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Kanäle:
4
Schutzart:
IP23
Gewicht:
85 g
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Frequenz:
2.4 GHz
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 90,22*
€ 108,07*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 80,04*
€ 114,43*
3 Tage
18
1
€ 6,45*
ab € 92,92*
€ 117,91*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 190,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.