Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik Snappy SNP75-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75W 0 - 5.83A 12 V/DC nicht di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S009981
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     Snappy SNP75-12VL-E
EAN/GTIN:
     4251125200813
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung. Geeignet für alle LED-Anwendungen mit Betriebsspannungen von 12 V/DC.
Features:
Höchst energieeffizient
12 V/DC / 6.2 A
Festspannung
75 W Leistung
Als Einbau- oder als externes Netzteil verwendbar
Mit Möbelzulassung
Flache Bauweise
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
28.2 mm
Länge:
170 mm
Farbe:
weiß
Breite:
45 mm
Gewicht:
320 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar + Möbelzulassung
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
5.83 A
Leistung (max.):
75 W
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
200 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 75w, led treiber, dehner elektronik trafo, Dehner Elektronik, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,78*
€ 54,27*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 54,28*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 79,05*
€ 102,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.