Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik Snappy SNP75-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75 W 0 - 5.83 A 12 V/DC nicht dimmbar, Möbelz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599116-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     Snappy SNP75-12VL-E
EAN/GTIN:
     4251125200813
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Dehner Elektronik Snappy SNP75-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75 W 0 - 5.83 A 12 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung

LED-Trafo Konstantspannung Dehner Elektronik LED 12V75W-MM 12 V/DC 6.2 A 75 W Möbelzulassung ...

Höchst energieeffizient
12 V/DC / 6.2 A
Festspannung
75 W Leistung
Als Einbau- oder als externes Netzteil verwendbar
Mit Möbelzulassung
Flache Bauweise

Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung. Geeignet für alle LED-Anwendungen mit Betriebsspannungen von 12 V/DC.

Ausstattung:
Kurzschluss-, überhitzungs- und überlastgeschützt
Kunststoff-Gehäuse nach IP20
Mit Anschlussklemmen für Netzeingang und DC-Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5.83 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 200 V/AC · Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Möbelzulassung · Leistung (max.): 75 W · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.2 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Prüfzeichen: MM SELV TÜV CE · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 45 x 28.2 mm
Prüfzeichen:
MM SELV TÜV CE
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
28.2 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Leistungsbereich:
75 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5.83 A
Marke:
Dehner Elektronik
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
200 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5.83 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung (max.):
75 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 75w, led treiber, dehner elektronik trafo, Dehner Elektronik, Snappy SNP75-12VL-E, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,69*
€ 54,19*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 54,20*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 79,45*
€ 101,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.