Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik Snappy SNP75-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75W 0 - 5.83A 12 V/DC nicht dimmbar, Möbelzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033437
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     Snappy SNP75-12VL-E
EAN/GTIN:
     4251125200813
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Dehner Elektronik Snappy SNP75-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75W 0 - 5.83A 12 V/DC nicht dimmbar, Möbelzulassung

Höchst energieeffizient
12 V/DC / 6.2 A
Festspannung
75 W Leistung
Als Einbau- oder als externes Netzteil verwendbar
Mit Möbelzulassung
Flache Bauweise

Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung. Geeignet für alle LED-Anwendungen mit Betriebsspannungen von 12 V/DC.

Kurzschluss-, überhitzungs- und überlastgeschützt
Kunststoff-Gehäuse nach IP20
Mit Anschlussklemmen für Netzeingang und DC-Ausgang.

Gewicht: 320 g
Höhe: 28.2 mm
Breite: 45 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Ausgangsstrom (max.): 5.83 A
Prüfzeichen: MM SELV TÜV CE
Schutzklasse: II
Länge (Tiefe): 170 mm
Eingangsspannung (max.): 240 V/AC
Eingangsspannung (min.): 200 V/AC
Produkt-Art: LED-Trafo
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Leistungsbereich: 75 W (max)
Leistung (max.): 75 W
Farbe: weiß
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Schutzart: IP20
Kategorie: LED-Trafo
Max. Temperatur: +45 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Anschluss: Schraubklemme
Betriebsspannung: 230 V/AC
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Möbelzulassung
Ausführung: Konstantspannung
Hersteller-Nr.: SnappySNP75-12VL-E
EAN: 4251125200813
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Widerstand: 600,0 ?, 6,000 ?, 60,00 ? ±(1,0% des Ablesewerts+ 5 Digits)
Kapazität: 200,0 ?F, 2500 ?F ±(2,0% des Ablesewerts+ 4 Digits)
Dioden Prüfung 2,000 V ±(1,5% des Ablesewerts+ 5 Digits).

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 75w, led treiber, dehner elektronik trafo, 4251125200813, Dehner Elektronik, Snappy SNP75-12VL-E, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,78*
€ 54,27*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 54,28*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 79,05*
€ 102,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.