| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S004711 Herst.-Nr.: 1599704 EAN/GTIN: 4016139327952 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 1 x Uhrenmessschieber
Weitere Informationen: | | Länge: | 74 mm | Gewicht: | 0.07 kg | Ablesung: | 0.01 mm | Material: | Stahl + Kupfer + Aluminium | Genauigkeit: | ±0.013 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Fühlhebelmessgerät | Messbereich (max.): | 0.8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, fühlhebelmessgerät teilung 0,01, taschen messschieber, Basetech |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,59* | € 64,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,47* | € 64,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,19* | € 75,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,71* | € 115,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|