Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 51540428 51540428 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12V 5m Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R806121
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540428
EAN/GTIN:
     4021553096742
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Die flexiblen LED-Streifen der LED STRIP BASIC IP54-Serie sind vor Spritzwasser und Staub geschützt. Dadurch können sie vielseitig eingesetzt werden, unter anderem zum Beispiel in Küchen oder Garagen. Die gute Farbwiedergabe dieser LED-Streifen sorgt für ein angenehmes und natürliches Licht.
Features:
30 LED pro Meter
IP54 Schutz vor Wasser und Staub
Lebensdauer 30000 h
Power 2,4 W/m
Farbwiedergabe CRI 90
Dimmbar
Schneidbar alle 10 cm
Hinweise:
Kleinste Einheit (100 mm) mit 3 LEDs, an den markierten Stellen teilbar. Teilbar in 50 Einheiten, Lötpads alle 100 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
2 mm
Länge:
5 m
Breite:
8 mm
Betriebsstrom:
1 A
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar + flexibel + kürzbar
LEDs:
150 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1.07 lm
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtstrom Gesamt:
160 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
3
Farbtemperatur typ.:
2700 K
Leistungsaufnahme:
12 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.24 W
Betriebsstrom pro Einheit:
20 mA
Lichtstrom pro Einheit:
3.2 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 47,72*
€ 65,12*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 65,13*
25
€ 5,95*
ab € 58,89*
€ 65,81*
1
€ 5,46*
ab € 53,68*
€ 70,64*
1
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.