Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 51540428 51540428 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 5 m Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969843-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540428
EAN/GTIN:
     4021553096742
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Barthelme Basic 51540428 51540428 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 5 m Warmweiß

LED STRIP BASIC IP54

30 LED pro Meter
IP54 Schutz vor Wasser und Staub
Lebensdauer 30000 h
Power 2,4 W/m
Farbwiedergabe CRI 90
Dimmbar
Schneidbar alle 10 cm

Die flexiblen LED-Streifen der LED STRIP BASIC IP54-Serie sind vor Spritzwasser und Staub geschützt. Dadurch können sie vielseitig eingesetzt werden, unter anderem zum Beispiel in Küchen oder Garagen. Die gute Farbwiedergabe dieser LED-Streifen sorgt für ein angenehmes und natürliches Licht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (LED-Streifen): mit offenem Kabelende · Anzahl LEDs (Details): 150 St. · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 1 A · Betriebsstrom pro Einheit: 20 mA · Einsatzbereich: Innen/Außen · Farbwiedergabeindex: 90 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: dimmbar,flexibel,kürzbar · Leistungsaufnahme: 12 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.24 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 160 lm · Lichtstrom pro Einheit: 3.2 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1.07 lm · Länge pro Einheit: 100 mm · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 51540428

Hinweis:
Kleinste Einheit (100 mm) mit 3 LEDs, an den markierten Stellen teilbar. Teilbar in 50 Einheiten, Lötpads alle 100 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5 m x 8 mm x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme Basic
Anzahl LEDs pro Einheit:
3
Schutzart:
IP54
Leuchtfarben:
Warmweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit offenem Kabelende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar | flexibel | kürzbar
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Länge pro Einheit:
100 mm
Lichtstrom pro Einheit:
3.2 lm
Lichtstrom Gesamt:
160 lm
Leistungsaufnahme:
12 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.24 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
12 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Anzahl LEDs (Details):
150 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1.07 lm
Typ:
51540428
Betriebsstrom:
1 A
Betriebsstrom pro Einheit:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led-streifen outdoor 5m, led-streifen outdoor, barthelme led streifen, Barthelme Basic, 51540428, barthelme basic, LED-Streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 47,74*
€ 65,04*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 65,05*
25
€ 5,95*
ab € 59,13*
€ 66,40*
1
€ 5,46*
ab € 53,59*
€ 70,85*
1
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.