Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 699L 1802437 699L Bit-Halter 1/4", lang 130mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R782731
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1802437
EAN/GTIN:
     4010886852804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter griff
bit halter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, Gedore, 699 L, Maschinen-bithalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,65*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 12,69*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 12,98*
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.