Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

699 L Bit-Halter 1/4\", lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1802437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1802437
EAN/GTIN:
     4010886852804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter gedore
bithalter
Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140, Mit Magnethalter
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4"
Klingenlänge:
32 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 12,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 12,45*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,01*
1
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 13,58*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
€ 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.