Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

699 L Bit-Halter 1/4", lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1802437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     699 L
EAN/GTIN:
     4010886852804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter griff
bit halter
Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140, Mit Magnethalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
32 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.