Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8706357 Kinder Kapselgehörschutz 27 dB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R759902
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8706357
EAN/GTIN:
     4064161293707
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
kapsel-gehörschutz toolcraft
Schützen Sie die Ohren Ihrer Kinder. Egal ob zu Hause auf der Baustelle, im Fußballstadion oder bei Festen, mit dem TOOLCRAFT Kapselgehörschützer können auch die Kleinen dabei sein.
Features:
SNR 27 dB
ABS-Schale
PU-Schwamm-Polster
Lieferumfang:
Kapselgehörschutz
Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + schwarz
Gewicht:
200 g
Normen:
EN 352
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
EN Norm:
EN 352
Herstellerfarbe:
Neongrün + Schwarz
SNR-Wert:
27 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, TOOLCRAFT, gehörschutz, ohrenschutz, micky maus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
895
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 14,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.