Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8706357 Kinder Kapselgehörschutz 27 dB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902119-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8706357
EAN/GTIN:
     4064161293707
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
kapsel-gehörschutz toolcraft
TOOLCRAFT TO-8706357 Kinder Kapselgehörschutz 27 dB 1 St.

Kinder Kapselgehörschutz SNR 27 dB

SNR 27 dB
ABS-Schale
PU-Schwamm-Polster

Schützen Sie die Ohren Ihrer Kinder. Egal ob zu Hause auf der Baustelle, im Fußballstadion oder bei Festen, mit dem TOOLCRAFT Kapselgehörschützer können auch die Kleinen dabei sein.

Ausstattung:
Maße zusammengeklappt (T x B x H): 10 x 12 x 13 cm
Maße ausgeklappt (T x B x H): 10 x 12 x 18 cm

Technische Daten:
EN Norm: EN 352 · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Neongrün,Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · SNR-Wert: 27 dB

Lieferumfang:
Kapselgehörschutz
Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Neongrün | Schwarz
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grün | schwarz
SNR-Wert:
27 dB
Gewicht:
200 g
EN Norm:
EN 352
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, TOOLCRAFT, TO-8706357, gehörschutz, ohrenschutz, micky maus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 18,10*
Lager 102
950
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.