Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 133 41 6400500 Schlagmaulschlüssel 41mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R736041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400500
EAN/GTIN:
     4010886640050
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 41mm
schlag-maulschlüssel gedore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
227 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 133
Schlüsselweite (Metrisch):
41 mm
Produkt-Art:
Schlagmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Gedore, 133 41, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 26,75*
€ 32,79*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 26,64*
€ 32,82*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 27,16*
€ 33,33*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 33,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,33*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,92*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,47*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,75*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,96*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,14*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,36*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,90*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.