Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 36 Schlag-Maulschlüssel 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6400420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 36
EAN/GTIN:
     4010886640043
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag-maulschlüssel 36 mm
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
211 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
76,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
18,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,709 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,94*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,60*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,63*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,74*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,14*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,40*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 50,22*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.