Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlagmaulschlüssel 41 mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6400500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400500
EAN/GTIN:
     4010886640050
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 41mm
schlag-maulschlüssel gedore
Schlag-Maulschlüssel

Anwendung
Zum Anziehen oder Lösen von besonders festsitzender Schraubverbindungen mithilfe eines Hammers.
• kurzer Schaft mit verstärktem Blockende

Ausführung
• geeignet für schwere Montagen
• kurze Ausführung für Handhabung in engen Einbauräumen
• hochbelastbar mit großer Kraftübertragung
• Stahl mit hoher Widerstandsfähigkeit
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
19.5 mm
Oberfläche:
BLK
Länge:
225 mm
DIN:
133
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlagmaulschlüssel-Schlag Maulschlüssel, Schlagschlüssel, GEDORE
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 26,46*
€ 32,39*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 26,62*
€ 32,40*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 27,17*
€ 33,03*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,15*
€ 33,04*
Lager 245
2
1
€ 7,90*
ab € 27,14*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,55*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,68*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,79*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,32*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,47*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,79*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.