Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN 133 41 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 41 mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 41 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150554
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400500
EAN/GTIN:
     4010886640050
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 41mm
schlag-maulschlüssel gedore
Schlagmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Maulstärke:
19,2 mm
Gesamtlänge:
227 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6400500
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, 133, 57700041, DIN133, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, QR4027162, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 32,57*
7 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 26,47*
€ 32,58*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 33,22*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,16*
€ 33,23*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 27,18*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,89*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,43*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,69*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 39,97*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,43*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 50,00*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.