Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R703421 Herst.-Nr.: 7096460 EAN/GTIN: 4002805758106 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 178 mm | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Antrieb: | 1/4" | Drehmoment (max.): | 100 Nm | Drehmoment (min.): | 20 Nm | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4, 04002805758106, Gedore, 758-10, drehmoment-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,36* | € 208,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,65* | € 208,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,91* | € 209,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,16* | € 211,04* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,04* | € 305,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|