Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 95 Tageslichtlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R669572
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60844
EAN/GTIN:
     6970229250316
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Sorgen Sie für gute Laune auf Knopfdruck. Mit der Tageslichtlampe TL 95 können Sie Lichtmangelerscheinungen gezielt entgegenwirken oder vorbeugen. Der perfekte Begleiter an dunklen Tagen.
Features:
Beleuchtungsstärke 14.000 Lux bei ca. 20cm Abstand
Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen
Timer mit Abschaltautomatik
Lieferumfang:
Tageslichtlampe
Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
475 mm
Länge:
158 mm
Breite:
300 mm
Schaltstufen:
1
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Mit LED Beleuchtung
Produkt-Art:
Tageslichtlampe
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen, Beurer, TL 95, Lichtdusche, Lichttherapie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 140,78*
€ 170,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 145,37*
€ 177,39*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 195,94*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 206,02*
2
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 211,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.