Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL 95 Tageslichtlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988120-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60844
EAN/GTIN:
     6970229250316
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL 95 Tageslichtlampe Weiß

Beurer TL 95 Tageslichtlampe

Beleuchtungsstärke 14.000 Lux bei ca. 20cm Abstand
Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen
Timer mit Abschaltautomatik

Sorgen Sie für gute Laune auf Knopfdruck. Mit der Tageslichtlampe TL 95 können Sie Lichtmangelerscheinungen gezielt entgegenwirken oder vorbeugen. Der perfekte Begleiter an dunklen Tagen.

Ausstattung:
Memory-Funktion für Behandlungszeit und Helligkeitsstufe
Flimmerfrei
UV-frei
Stufenlose Neigungsverstellung
Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen
Behandlungszeit-Anzeige mit 4 Stufen (von 30 bis 120 min)
Therapieanwendung bei 10.000 Lux, im Abstand von ca. 25 cm und 30 min Anwendungsdauer
Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Bedienung per Touch Buttons
Fester Standfuß aus Aluminium

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 475 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit LED Beleuchtung

Lieferumfang:
Tageslichtlampe
Netzteil,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 300 x 475 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
475 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Beurer
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit LED Beleuchtung
Anzahl Schaltstufen:
1
Produkt-Art:
Tageslichtlampe
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen, Beurer, 60844, TL 95, Lichtdusche, Lichttherapie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 140,57*
€ 170,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 145,08*
€ 175,76*
1
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 195,28*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 204,79*
2
Frei Haus
ab € 176,23*
€ 209,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.