Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506203 Spiralkabel Li12Y11Y 400mm / 1600mm 2 x 0.14mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R645952
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506203
EAN/GTIN:
     4011376757586
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel

Features:
Feindrähtiger Kupferleiter
TPE-E-Isolation
Polyurethan Außenmantel
Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1506203
Typ:
1506203
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Li12Y11Y
Isolationsmaterial:
TPE-E
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bkl electronic spiralkabel, BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,05*
€ 33,24*
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 33,24*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 39,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.