Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung Li12Y11Y 2 x 0,14 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung Li12Y11Y 2 x 0,14 mm², ungeschirmt, schwarz
PUR Spiralleitung Li12Y11Y 2 x 0,14 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-87F3018
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506203
EAN/GTIN:
     4011376757586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
bkl spiralkabel
spiralkabel
Spiralkabel, 1506203, BKL Elektronic Spiralkabel, Auszugslänge 1600 mm, Durchmesser 3,5 x 0,3 mm, Spiraldurchmesser 10-14 mm, Querschnitt 2 x 0,14 mm², Polyurethan, schwarz.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
3.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 33,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 38,31*
€ 4,00*
ab € 32,84*
€ 39,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.