Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R582171 Herst.-Nr.: 9272206011 EAN/GTIN: 4064161280776 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 600 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Robuste Ausführung Langlebiges Sintec-Lagersystem 60 x 60 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.7 W | Höhe: | 25 mm | Länge: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Typ: | 614NGM | Temperaturbereich: | -20 - 70 °C °C | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 70 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 32 m³/h | Drehzahl: | 4100 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 28 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, 614NGM, 337-3070, papst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,65* | € 45,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,73* | € 45,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,00* | € 74,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,88* | € 88,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|