Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 614NGM Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 614NGM Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
ebm-papst 614NGM Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149746
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.7 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
66 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Luftstrom
35 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.