Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3212 JH3 Axiallüfter 12 V/DC 238 m³/h (L x B x H) 38 x 92 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581191
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520190
EAN/GTIN:
     4064161280967
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
31 W
Höhe:
92 mm
Länge:
38 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.280 kg
Typ:
3212 JH3
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
2600 mA
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
238 m³/h
Drehzahl:
11000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
69 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,24*
€ 85,17*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 85,19*
€ 3,50*
ab € 70,09*
€ 89,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.